Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHASE-A-MATIC UL-300HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A bemeneti amper, 9.6 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUE 787PK2

PHASE-A-MATIC UL-300HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A bemeneti amper, 9.6 A kimeneti amper, 2/3

Raktáron
Cikkszám: CT7QUE Modell: UL-300HDKereszthivatkozás: 787PK2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€561.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFázisátalakító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.493
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségtípusSzélességÁr
PHASE-A-MATIC PAM-300HD fázisátalakító statikus 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Statikus5.125 "€778.47
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD fázisátalakító statikus 8-12 LE | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statikus5.125 "€1,746.36
PHASE-A-MATIC R-5 fázisátalakító Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240görgős12 "€3,290.64
PHASE-A-MATIC R-7 fázisátalakító Rotary 7.5 LE 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240görgős16 "€4,377.63
PHASE-A-MATIC UL-200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A bemeneti amper, 6 A kimeneti amper, 2/3, statikus | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€526.53
PHASE-A-MATIC UL-600HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A bemeneti amper, 15.2 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€712.75
PHASE-A-MATIC UL-1200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A bemeneti amper, 28 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€1,016.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHASE-A-MATIC UL-300HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A bemeneti amper, 9.6 A kimeneti amper, 2/3
€561.11 /Mértékegység