Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FXN 30K-3N asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JUU

KERN AND SOHN FXN 30K-3N asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 5 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JUU Modell: FXN 30K-3N
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
€669.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V D méret
Az akkumulátor biztonsági mentése200 óra.
A tok szélessége240mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete240 x 280 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza280 mm
Linearitás+/-0.01 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete236 x 199 mm
A reprodukálhatóság0.005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)5g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)50g
Egységekg, kg, lb, oz
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése199 mm
Súlyú felületi szélesség236 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.752
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN FXN 10K-3N asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 3K-4N asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 6K-3N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€669.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FXN 30K-3N asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 5 g Olvashatóság
€669.43 /Mértékegység