KERN AND SOHN FXN-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 240 x 280 x 120 mm , Ház magassága: 120 mm , Ház hossza: 280 mm , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg, lb, oz , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€669.44
B
FXN 6K-3N
+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€669.44
C
FXN 10K-3N
+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.44
D
FXN 30K-3N
+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€669.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?