Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FXN 3K-4N asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JUW

KERN AND SOHN FXN 3K-4N asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JUW Modell: FXN 3K-4N

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€669.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V D méret
Az akkumulátor biztonsági mentése200 óra.
A tok szélessége240mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete240 x 280 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza280 mm
Linearitás+/-0.001 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete236 x 195 mm
A reprodukálhatóság0.0005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
Egységekg, kg, lb, oz
Mérési kapacitás3kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése195 mm
Súlyú felületi szélesség236 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.962
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN FXN 10K-3N asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 30K-3N asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 6K-3N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€669.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FXN 3K-4N asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság
€669.43 /Mértékegység