CHICAGO PNEUMATIC Pneumatikus daráló


Szűrő
Légbevezető: 3 / 8 "NPT , Kötelesség: Ipari , Kipufogó: Hátulsó , Befejez: Szürke zománc , Teljes terhelésű erősítők: 5.75 , Fogantyú anyaga: Összetett , Max. A környezet hőmérséklete.: 115 fok F , Max. Nyomás: 125 psi , Teljes mélység: 22-1 / 16 " , Teljes magasság: 23.187 " , Teljes szélesség: 12 15 / 16 " , fázis: 1 , Csőméret: 3 / 8 "NPT , Szükséges nyomás: 90 psi , Változó sebesség: Igen , Feszültség: 115 VAC , Kerékátmérő: 7"
StílusModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTételMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CP3650-100AB6VK
Fogantyú17.0068.010,000 rpm2.3Sűrített levegős szárító3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71
B
CP3850-77AB7V
ravasz17.5697700 rpm2.8Pneumatikus daráló5 / 8 "1 11 / 32 "€2,860.05
B
CP3850-85AB7V
ravasz19.25778500 rpm2.8Pneumatikus daráló5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?