BUSSMANN 170M nagy sebességű négyzet alakú biztosíték, 1, 80 méret Vizuális jelző


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Osztály: AR osztály , Kapcsolat típus: Pengevég , DC feszültség névleges: 690 VDC , Biztosítékjelző: Felső biztosíték állapotjelző , Mfr. Sorozat: 170M 80-as típus , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Alak: Négyzet alakú test , Megszakítás típusa: Behabzsol , Feszültség (AC): 690 VAC , Névleges feszültség: 690V, 700V , Watt veszteségek: 95W
StílusModellSzélességTestnevelésJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásaTételHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
170M5016
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai1kA--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€504.90
B
170M5018
-Négyszögletes testpenge1.25kA--Félvezető biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€711.71
A
170M5017
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai1.1kA--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€659.14
C
170M5011
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai550A--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€343.90
D
170M5010
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai500A--Biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€330.00
A
170M5009
-Négyszögletes testpenge450A--Félvezető biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87
A
170M5008
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai400A--Biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87
A
170M5012
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai630A--Penge biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€507.87
E
170M5014
-Négyzet alakú testpengék biztosítékai800A--Biztosíték-Nagy sebességű biztosíték€524.79
F
170M5015
61mmNégyzet alakú testpengék biztosítékai900A50mm200kAPenge biztosíték61mmNagy sebességű biztosíték€524.79
G
170M5013
165 mmNégyzet alakú testpengék biztosítékai700A66 mm200 kANagy sebességű biztosíték286 mmBiztosíték€386.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?