LOVEJOY D típusú univerzális csukló, vegyes furat


Szűrő
Szín: Fémes , csukló típusa: D-Type , Anyaga: Acél , Max. Szögeltolás: 25 fok. F , Max. Sebesség: 1750 rpm , Üzemi hőm. Hatótávolság: -30 fok. 212 fokig. F
StílusModellDia kívül.Bore AB furatTeljes hosszÁllítsa be a csavar méretétMéretStatikus törési nyomatékMérési rendszerÁr (ÁFA nélkül)
A
68514476234
1.75 "--5.00 "Nincs rögzítőcsavar és 5/16"-18D11B10680 hüvelyk-font.császári€578.16
A
68514476251
1.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Nincs rögzítőcsavarD7B2880 hüvelyk-font.császári€499.39
A
68514476400
1.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10 24-D7B2880 hüvelyk-font.császári€378.10
A
68514476184
1.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm és 1/4"-20D8B5220 hüvelyk-font.birodalmi/metrikus€410.63
A
68514476238
1.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 hüvelyk-font.császári€415.71
A
68514476434
2.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 hüvelyk-font.császári€577.32
A
68514476443
2.000 "--5.440 "Nincs rögzítőcsavar és M8 x 8 mmD12B10680 hüvelyk-font.Metric€446.88
A
68514476541
2.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 hüvelyk-font.császári€842.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?