JUSTRITE 7150100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros | AE7WGM JCN7150100, 7150100Z

JUSTRITE 7150100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AE7WGM Típus: 7150100Kereszthivatkozás: JCN7150100, 7150100Z

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság16.875 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
Raklap mennyisége48
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7150100 Type I biztonsági doboz legfeljebb 5 gallon gyúlékony folyadékot szállít, adagol és ideiglenesen tárol biztonságosan. Egyetlen kiöntővel rendelkezik a töltéshez és a kis nyílásokba öntéshez. Ez az egység csökkenti a tűzveszélyt.

Jellemzők:

  • Az egység zárt fedéllel rendelkezik, automatikus túlnyomás-mentesítővel, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között szellőzik. Ez megakadályozza a repedéseket vagy robbanásokat.
  • Kiváló minőségű bevonatos acélszerkezetét tesztelték annak biztosítása érdekében, hogy teljesen szivárgásmentes legyen.
  • A szívós, porszórt felület ellenáll a vegyszereknek, és ellenáll a szigorú használatnak.
  • A rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt és megakadályozza a visszagyulladást.
  • Kioldó fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a nehéz terhek könnyű szállítását.
  • Nagy címkeazonosító zónával rendelkezik, írási hellyel a tartalom, az osztály helyének vagy a felhasználónevek azonosításához.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite 11202Y tölcsérek acél biztonsági kannákhoz: Ezek a polipropilén tölcsérek a kifolyó nyakához csatlakoznak, és felhajthatók a kiöntéshez és lehajthatók a töltéshez és tároláshoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szállítható egy benzines biztonság a járműben?

A.

  • Rögzítse a biztonsági dobozt, hogy megakadályozza a mozgást.
  • Ellenőrizze, hogy a jármű jól szellőzik-e.
  • A biztonsági dobozt soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni a járműben.
  • Feltöltéskor vagy adagoláskor vegye ki a biztonsági kannát a járműből.
  • Mielőtt visszahelyezné a biztonsági kannát a járműbe, tisztítsa meg a kiömlött üzemanyagot.

K. Mit jelent az FM jóváhagyás?

V. Az FM-jóváhagyást az OSHA Nationally Recognized Laboratory programja regisztrálta, amely az anyagok és berendezések értékelését és biztonságosnak ítélését jelöli ki. Az FM szabványokat tett közzé, amelyek alapján értékeli az egyes termékkategóriák biztonságát, valamint a vonatkozó törvényeknek és tervezési szabványoknak való megfelelését. Rendszeresen minőségbiztosítási auditokat is végeznek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a termékek minősége és kialakítása megegyezik a jóváhagyásra benyújtott termékekkel.

K. A biztonsági berendezések módosításai az FM jóváhagyás és a Justrite garancia hatálya alá esnek?

V. Az FM által jóváhagyott termékek módosítása érvényteleníti a garanciát és az FM jóváhagyását, mivel a módosítás nem tartozik az FM minőségbiztosítási programjába. A biztonsági termék módosítása veszélyessé teheti azt.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteFogantyú típusaMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Lengő fogantyú11 "9.5 "€117.08
JUSTRITE 7120110 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€122.43
JUSTRITE 7125110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€133.86
JUSTRITE 7150110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Lengő fogantyú16.875 "11.75 "€148.09
JUSTRITE 10001 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1/8 gallon, 6-3/4 hüvelyk magasság, piros | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€202.30
JUSTRITE 7120100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€115.91
JUSTRITE 7125100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€124.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7150100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros
€112.12 /Mértékegység