VESTIL DRUM sorozat egymásra rakható dobtartók


Szűrő
Bölcső acél vastagsága: 1 / 4 " , Dob mérete: 55 gal. , Befejez: Galvanizált , Magasság: 12.75 " , Hossz: 29.88 " , Vastagság: 1 / 4 " , függőleges vagy vízszintes: Vízszintes
StílusModellKapacitásszínekAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-RACK-2-G
1600 lbs.SzürkeAcél45.5 "€325.69
ajánlatkérés
B
DOB-RACK-2
1600 lbs.SárgaAcél45.5 "€304.76
C
DOB-RACK-2-SS
1600 lbs.EzüstRozsdamentes acél45.5 "€961.45
ajánlatkérés
D
DOB-RACK-3
2400 lbs.SárgaAcél71.5 "€434.60
E
DOB-RACK-3-G
2400 lbs.SzürkeAcél71.5 "€458.88
ajánlatkérés
F
DOB-RACK-3-SS
2400 lbs.EzüstRozsdamentes acél71.5 "€1,645.67
ajánlatkérés

DRUM sorozat egymásra rakható dobtartók

A Vestil DRUM sorozatú dobállványok négyirányú villástargoncával rendelkeznek, és ideálisak akár négy szintig terjedő dobok tárolására. Ezek az egymásra rakható egységek acél bölcsőkkel és összecsavarozható szerelvényekkel rendelkeznek, amelyek a hardverhez tartoznak. Ezek az állványok 4 és 2 dob (3 gallon) egyidejű tárolására szolgálnak, és rozsdamentes acél vagy horganyzott kivitelben is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?