GRAINGER U08280.062.0600 Hex Lag Screw 5/8 Inch 6 Inch Length Zinc, 25PK | AG2FQX 31JD89

GRAINGER U08280.062.0600 hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelykes, 6 hüvelykes hosszúságú horgany, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQX Modell: U08280.062.0600Keresztszám: 31JD89 / 166W69

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4266
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08280.062.0600 hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelykes, 6 hüvelykes hosszúságú horgany, 25 PK
€226.81 /csomag