A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Burkolat: TEFC , Keret: 145T , Keret anyaga: Hengerelt acél , Keret méret: 182T , Teljes terhelésű erősítők: 6.3 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Hossz kevesebb tengely: 12 1 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Bázis , Adattábla RPM: 1750 , Névleges hatásfok: 86.5% , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 14.437 " , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 900 , RPM csoport: 1701-1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.375 " , Garancia: 1 éve