INSULTAB Vékony falú zsugorcsövek, orvosi minőségű


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Akrilezett olefin , Max. Feszültség: Nem alkalmazható , Zsugorodási arány: 2:1 , Temp. Hatótávolság: -67 - 250 F , Fal típusa: Vékony fal
StílusModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
HS-714 1/2 Blk 100
6 - 1 AWG0.25 "0.5 "100 láb.0.025 "6 - 1 AWG€407.05
A
HS-714 1/2 Blk 6
6 - 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 - 1 AWG€15.94
A
HS-714 3/8 Blk 48
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "4 láb.0.025 "12 - 8 AWG€85.43
A
HS-714 3/8 Blk 6
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 - 8 AWG€14.69
A
HS-714 3/8 Blk 100
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "100 láb.0.025 "12 - 8 AWG€392.12
A
HS-714 1/4 Blk 6
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 - 12 AWG€13.78
A
HS-714 1/4 Blk 48
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "4 láb.0.025 "16 - 12 AWG€51.74
A
HS-714 1/4 Blk 100
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "100 láb.0.025 "16 - 12 AWG€235.12
A
HS-714 3/16 Blk 48
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "4 láb.0.02 "20 - 18 AWG€44.23
A
HS-714 3/16 Blk 6
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 - 18 AWG€12.51
A
HS-714 3/16 Blk 100
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "100 láb.0.02 "20 - 18 AWG€197.59
A
HS-714 1/8 Blk 6
24 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 - 22 AWG€12.31
A
HS-714 1/8 Blk 48
24 - 22 AWG0.063 "0.125 "4 láb.0.02 "24 - 22 AWG€29.73
A
HS-714 1/8 Blk 100
24 - 22 AWG0.063 "0.125 "100 láb.0.02 "24 - 22 AWG€134.13
A
HS-714 3/32 Blk 48
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.0.02 "28 - 26 AWG€27.70
A
HS-714 3/32 Blk 6
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 - 26 AWG€11.37
A
HS-714 3/32 Blk 100
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "100 láb.0.02 "28 - 26 AWG€125.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?