BRADY Címkék


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Karakter: Üres , Karakter magasság: 1" , Karakter szélesség: 21 / 32 " , Fokozat: Magas intenzitású prizma , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Jelmagyarázat színe: Fekete , Jelmagyarázat stílusa: szöveg , Jelmagyarázat/háttérszín: Black / White , jelölők kártyánként: 1 , Kártyák száma: 1 , Teljes magasság: 1.5 " , Teljes szélesség: 1" , Alak: téglalap , Zsugorodási arány: 3:1
StílusModellFém detektálhatóHáttérszínszínekMin. VezetékméretTemp. HatótávolságSzélességMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A
THT-18-483-3
--fehér--40 foktól 248 fokig F3"1"Címke€717.02
B
5040P-9
-------Címke€16.74
C
8210P-7
-------Címke€16.69
D
M6-29-427-RD
-------Címke€218.02
E
8210P-8
-------Címke€20.33
F
M6-29 427-
-------Címke€192.72
G
5100P-J
-------Címke€19.85
H
5040P-H
-------Címke€14.32
I
5100P-N
-------Címke€20.38
J
5140P-L
-------Címke€27.24
K
M6-28-427-GR
-------Címke€195.10
L
5040P-K
-------Címke€14.32
M
5100P-6
-------Címke€20.26
N
5180P-1
-------Címke€41.74
O
M7-28 427-
-------Címke€144.61
P
5140P-D
-------Címke€27.24
Q
5010P-7
-------Címke€14.79
R
5180P-2
-------Címke€32.45
S
5040P-E
-------Címke€14.90
T
5100P-V
-------Címke€20.25
U
5180P-E
-------Címke€32.45
V
5170P-7
-------Címke€31.83
W
5180P-A
-------Címke€41.74
X
5100P-3
-------Címke€20.49
Y
5040P-G
-------Címke€14.48
Z
5100P-1
-------Címke€20.58
A1
M6-30-427-BR
-------Címke€161.62
B1
5170P-C
-------Címke€27.24
C1
5180P-F
-------Címke€41.74
D1
M6-30-427-OR
-------Címke€118.68
E1
5080P-E
-------Címke€14.83
F1
5080P-L
-------Címke€15.01
G1
M7-30-427-PL
-------Címke€153.87
H1
5010P-Y
-------Címke€14.32
I1
M7C-375-498
-------Címke€157.07
J1
8215P-8
-------Címke€22.73
K1
M7C-375-422
-------Címke€213.13
L1
M6C-625-422
-------Címke€280.03
M1
5140P-6
-------Címke€27.24
N1
M7C-625-422
-------Címke€295.93
O1
5140P-3
-------Címke€27.24
P1
B33-12 483-
-------Címke€339.38
Q1
5080P-5
-------Címke€18.20
R1
5010P-J
-------Címke€14.64
S1
B33-76 483-
-------Címke€440.43
T1
5010P-R
-------Címke€14.59
U1
M6C-318-498
-------Címke€158.21
V1
M7C-250-414
-------Címke€132.24
W1
5140P-S
-------Címke€27.24
X1
5010P-P
-------Címke€14.32
V1
M7C-1000-414
-------Címke€171.95
Y1
5010P-2
-------Címke€14.45
Z1
M6-32 486-
-------Címke€224.85
A2
5010P-D
-------Címke€14.32
B2
M6-30-428-CALI
-------Címke€188.32
C2
5080P-8
-------Címke€20.26
D2
B33-7 435-
-------Címke€261.66
E2
5140P-Z
-------Címke€27.24
F2
5080P-I
-------Címke€15.01
G2
M6-37 435-
-------Címke€154.99
H2
175209
-------Címke€17.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?