HONEYWELL 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break, Heavy Duty Limit Switch


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 2NO DPDT Snap Action, dupla törés , Mélység: 1.79 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 4.69 " , IP besorolás: 65, 66, 67 , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Görgő átm.: 0.5 " , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 0.19 " , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 1.88 "
StílusModellVezetékbejegyzésMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
LSV7L
1/2 "-14 NPT vezeték2.34 "felsőbúvárdugattyúLineáris, állítható4 in.-lb.10 fok és 200 fok F közöttPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max€677.49
B
LSA6B
1/2 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€554.10
B
LSA7L
1/2 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€554.43
B
LSYAB6B
1/2 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.-40 foktól 250 fokig FPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€954.34
B
LSA2B
3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€540.22
B
LSA4L
3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€997.95
B
LSYAB2B
3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.-40 foktól 250 fokig FPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€1,036.44
C
LSF4L
3/4 "-14 NPT vezeték1.74 "OldalbúvárdugattyúCam, Slide6 in.-lb.10 fok és 200 fok F közöttPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Max€1,290.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?