AMERICAN BEAUTY TOOLS Forrasztópáka


Szűrő
Vezeték hossza: 5 láb.
StílusModellHandleHosszTipp méretetípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
3108-25
------€159.32
B
3112-50
------€195.58
C
S3138-150
------€309.78
D
3158X-250
Keményfa14 "5/8Szakmai szintű110-120 VAC250€501.43
E
3198-550
Keményfa15 "1.125Szakmai szintű110-120 VAC550€719.39
F
3125-75
Keményfa12.25 "1/4Szakmai szintű110-120 VAC75€252.23
G
3158E-200
Keményfa-5/8, 7/8, 1-1/8Szakmai szintű120200€480.87
D
3158-200
Keményfa14 "5/8Szakmai szintű110-120 VAC200€453.84
H
3178-300
Keményfa14.375 "7/8Szakmai szintű110-120 VAC300€596.13
I
3198E-550
Keményfa-0.56mmSzakmai szintű120550€724.03
J
3138-100
Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC100€324.79
J
3138X-175
Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC175€359.27
F
3125-60
Keményfa12.25 "1/4Szakmai szintű110-120 VAC60€231.61
K
3138-150
Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC150€316.32
L
3178E-300
Keményfa-0.87mmSzakmai szintű120300€582.73
M
3158XE-250
Keményfa-0.62mmSzakmai szintű120250€473.56
N
3112 120-60
Műanyag8"1 / 4 "Nehéz szolgálat110-120 VAC60€219.80

Forrasztópáka

Az American Beauty forrasztópákák paragon vas bevonatú ólommentes hegyekkel rendelkeznek, amelyek folyamatosan felülmúlják az összes szabványos társat. Ezek az RoHS-kompatibilis forrasztóállomások dugaszos csúcskialakítással rendelkeznek a jobb hőátadás és a kényelmes tisztítás érdekében. Ezen egységek moduláris felépítése lehetővé teszi a fogyó alkatrészek egyszerű cseréjét. Válasszon a 60, 100, 150, 300 és 550 W teljesítményű forrasztópákák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?