JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros | AE7WJJ JCN26750RD

JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros

Raktáron
Tétel: AE7WJJ Típus: 26750Kereszthivatkozás: JCN26750RD

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfedél
Kapacitás55 gal.
Kémiai ellenállásA legtöbb vegyszer, sav és oldószer
színekPiros
AnyagAcél
Nyitás22-3 / 4 "
Nyitó méret22 3 / 4 "
Raklap mennyisége20
Ajánlott használatÉghető szemét
EllenállóA legtöbb vegyszer, sav és oldószer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód73269098900
Származási országUS

Termék részletek:

Az önzáró dobfedél a dobot tűzbiztos tartálylá alakítja az éghető hulladékok számára. Egyszerűen csavarhúzóval és csavarkulccsal rögzítse a fedelet a dobhoz. A nagyobb biztonság érdekében a cserélhető olvadósín-szerelvény 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad, így a rugós fedél automatikusan lecsapódik, ha tűz van a dobban. A tartós acélszerkezet porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Ideális a repülőgép-, bútor- és nyomdaiparban, vagy bárhol, ahol oldószerrel átitatott törlőkendőt használnak. Az 55 gallonos (200 literes) fedél névlegesen 22-1/2-22-3/4" (467 mm) átmérőjű hordókhoz illeszkedik.

Jellemzők:

  • A közönséges hordókat tűzbiztos hulladékgyűjtő központokká alakítsa
  • A rugós fedél tűz esetén becsapódik
  • Tartós konstrukció porszórt bevonattal
  • Kiváló kémiai ellenálló képesség

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÉpítésMéretÁr
JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Piros--€307.05
JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Piros--€854.51
JUSTRITE 26751 Dobfedél, 55 gallon, sárga | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Sárga--€370.94
JUSTRITE 26752 Dobfedél, 55 gallonos dob, acél, piros | CD8CFA 2675255 gal.Piros--€600.21
JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önzáró, acél, piros | CD8CFB 2675355 gal.Piros--€832.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros
€317.40 /Mértékegység