A Fék típusa: Arc kapcsolat , görgő terhelési tartománya: 1000-2999 font , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , Hub anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 4-1/8" x 6-1/8" , Terhelhetőség: 2900 font , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Rögzítési típus: Felső lemez , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8" x 6-1/8" , Teljes magasság: 18.5 " , Tányér mérete: 6-1/8" x 7-1/2" , Lemezvastagság: 0.5 " , Lemez típusa: D , réteg: 6 , Versenypálya: Precíziós golyó , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 120 fokig F , Futófelület: fűrészfogas , Kerékcsapágyak: Precíziós kúpos labda , Kerékátmérő: 16 " , Kerék szélesség: 5.125 "