JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros | AC3NXD 2VAE1

JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros

Raktáron
Tétel: AC3NXD Típus: 26730Kereszthivatkozás: 2VAE1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfedél
Kapacitás30 gal.
Kémiai ellenállásA legtöbb vegyszer, sav és oldószer
Záró típusÖnzáró
színekPiros
DesignSnap-on
Külső mélység5"
Külső szélesség24.02 "
AnyagAcél
Nyitás18-3 / 8 "
Nyitó méret18 3 / 8 "
Ajánlott használatÉghető szemét
EllenállóA legtöbb vegyszer, sav és oldószer
típusÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.851
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Az önzáró dobfedél a dobot tűzbiztos tartálylá alakítja az éghető hulladékok számára. Egyszerűen csavarhúzóval és csavarkulccsal rögzítse a fedelet a dobhoz. A nagyobb biztonság érdekében a cserélhető olvadósín-szerelvény 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad, így a rugós fedél automatikusan lecsapódik, ha tűz van a dobban. A tartós acélszerkezet porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. A 30 gallonos (110 literes) fedél névlegesen 18-3/8" (467 mm) átmérőjű hordókhoz illeszkedik.

Jellemzők:

  • Alakítsa át a nyitott tetejű dobokat praktikus tartályokká
  • A rugós fedél tűz esetén becsapódik
  • Tartós konstrukció porszórt bevonattal
  • Kiváló kémiai ellenálló képesség

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÉpítésMéretÁr
JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Piros--€381.34
JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Piros--€1,063.70
JUSTRITE 26751 Dobfedél, 55 gallon, sárga | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Sárga--€370.94
JUSTRITE 26752 Dobfedél, 55 gallonos dob, acél, piros | CD8CFA 2675255 gal.Piros--€600.21
JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önzáró, acél, piros | CD8CFB 2675355 gal.Piros--€832.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros
€382.92 /Mértékegység