JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros | AF4QTD JCN26754RD

JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros

Raktáron
Tétel: AF4QTD Típus: 26754Kereszthivatkozás: JCN26754RD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,063.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfedél
Kapacitás55 gal.
színekPiros
AnyagAcél
Nyitás22-1/2 to 22-3/4"
Nyitó méret22 1/2 "- 22 3/4"
Raklap mennyisége20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8309900000
Származási országUS

Termék részletek:

VaporTrap? A 26754-es számú fedél tömített fedéllel és tömített 4-3/4"-es (121 mm-es) könnyen hozzáférhető porttal szabályozza a szagokat és a gőzöket. Ez lehetővé teszi a kisebb tartályok, például a használt kenőanyagok, motorolajok és adalékanyagok, valamint termékek gyors kidobását. kiskereskedelmi forgalomban használatos, például nem újrafelhasználható kozmetikumokban és bemutató kölniben. A biztonsági szellőző csökkenti a nyomás felhalmozódását magas hőmérsékleten. A kézi reteszelő fedelet úgy tervezték, hogy az opcionális lakat befogadására alkalmas a tartalomhoz való hozzáférés minimálisra csökkentése érdekében.

Jellemzők:

  • A gyors hozzáférésű port lehetővé teszi a kisebb konténerek gyors kidobását
  • Szabályozza a szagokat és a gőzöket
  • Kézzel zárható fedél

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÉpítésMéretÁr
JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Piros--€382.92
JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Piros--€381.34
JUSTRITE 26751 Dobfedél, 55 gallon, sárga | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Sárga--€370.94
JUSTRITE 26752 Dobfedél, 55 gallonos dob, acél, piros | CD8CFA 2675255 gal.Piros--€600.21
JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önzáró, acél, piros | CD8CFB 2675355 gal.Piros--€832.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros
€1,063.70 /Mértékegység