JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önzáró, acél, piros | CD8CFB

JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önreteszelő, acél, piros

Raktáron
Tétel: CD8CFB Típus: 26753

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€832.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfedél
Kapacitás55 gal.
Záró típusÖnzáró
színekPiros
AnyagAcél
Raklap mennyisége20
típusÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

A 26753-as modell megfelel a NESAM-nak (National Emissions Standard for Aerospace Manufacturing) azáltal, hogy tömített, rugóterhelésű önreteszelő és szellőzős fedelet kínál forgó reteszmechanizmussal a dob tömítésére, megakadályozva ezzel a pára kiszabadulását. A gravitáció hatására automatikusan bezárul, amikor elengedik, majd automatikusan bekattan, megakadályozva, hogy a dob véletlenül nyitva maradjon. Ez kiküszöböli annak lehetőségét, hogy az oxigén bejusson és tüzet gyújtson. A tartós acélszerkezet porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Ideális a repülőgép-, bútor- és nyomdaiparban, vagy bárhol, ahol oldószerrel átitatott törlőkendőt használnak.

Jellemzők:

  • A közönséges hordókat tűzbiztos veszélyes hulladékgyűjtő központokká alakítsa
  • Szabályozza a gőzöket az EPA/NESAM követelményeinek megfelelően
  • Tömített, rugós önreteszelő fedél gravitációs tömítéssel
  • Tartós konstrukció porszórt bevonattal
  • Kiváló kémiai ellenálló képesség

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÉpítésMéretÁr
JUSTRITE 26730 Dobfedél, fém, önzáró, 30 gallon, tűzbiztos, piros | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Piros--€382.92
JUSTRITE 26750 dobfedél, 55 gallonos dob, önzáró, acél, piros | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Piros--€381.34
JUSTRITE 26754 dobfedél, 55 gallonos dob, kézi zárás, acél, piros | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Piros--€1,063.70
JUSTRITE 26751 Dobfedél, 55 gallon, sárga | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Sárga--€370.94
JUSTRITE 26752 Dobfedél, 55 gallonos dob, acél, piros | CD8CFA 2675255 gal.Piros--€600.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26753 Dobfedél, 5 gallonos dob, önreteszelő, acél, piros
€832.53 /Mértékegység