JUSTRITE 16GFEW önálló, gravitációs táplálású szemmosó állomás, 16 gallon | CD8DRB

JUSTRITE 16GFEW önálló, gravitációs táplálású szemmosó állomás, 16 gallon

Raktáron
Tétel: CD8DRB Modell: 16GFEW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
Aktiválja ByHúzza meg a fogantyút
Kapacitás16 gal.
színekZöld
Magasság25.13 "
Hossz11.33 "
AnyagPVC
Művelet időtartama15 min.
Water Flow Eye0.55 gpm
Szélesség21.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)68.58

Termék részletek:

A Hughes hordozható, önálló, 16 gallonos gravitációs táplálású szemmosó állomás mindenhol megfelelő, ahol nem áll rendelkezésre folyamatos víz – nincs szükség vízvezetékre. A gravitációs táplálású szemöblítő folyamatos, szabályozott áramlást biztosít, amely 358.1 percen keresztül meghaladja az ANSI Z1.5 szabvány 0.4 LPM-ét (15 GPM), megbízható biztonsági megoldást nyújtva, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. A fogantyúk és a rejtett tartókonzol megkönnyítik a mozgatást és az áthelyezést. A jól látható szín könnyen felismerhető vészhelyzetekben. Egyszerűen használható, lehúzható aktiváló fogantyúval. Könnyen karbantartható – a széles betöltőnyílás gyors ellenőrzést, tisztítást és feltöltést tesz lehetővé.

Jellemzők:

  • Ellenőrzött 1.5 liter/perc (0.4 gallon/perc) vízáramlást biztosít 15 percig
  • A hordozható kialakítás megkönnyíti a mozgatást és az áthelyezést
  • Falra szerelhető, de padon vagy asztallapon is használható
  • Megfelel az ANSI és EN15154 szabványoknak, támogatja az OSHA követelményeit

Termékváltozatok

TermékekModellAktiválja ByKapacitásszínekMélységMagasságWater Flow Szem/arcSzélességÁr
JUSTRITE 15GEW ivóvíz, önálló sürgősségi szemmosó, nyomás alatt, 15 gallon | CD8DQU 15GEWNyomja meg a lemezt15 gal.Zöld15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€3,094.48
JUSTRITE 10GFEW hordozható önálló szemmosó állomás, gravitációs táplálás, 10 gallon | CH6GBX 10GFEWHúzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "-18 "€296.44
ajánlatkérés
JUSTRITE 10GFEWP hordozható, önálló szemmosó állomás, gravitációs adagolású, raklap, 20 db-os csomag | CH6GCA 10GFEWPHúzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€6,283.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 16GFEW önálló, gravitációs táplálású szemmosó állomás, 16 gallon
€505.96 /Mértékegység