JUSTRITE 10GFEWP hordozható, önálló szemmosó állomás, gravitációs adagolású, raklap, 20 db-os csomag | CH6GCA

JUSTRITE 10GFEWP hordozható, önálló szemmosó állomás, gravitációs táplálás, raklap, 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CH6GCA Modell: 10GFEWP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,283.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
Aktiválja ByHúzza meg a fogantyút
Kapacitás10 gal.
színeknarancs
Mélység7.25 "
Magasság29.5 "
AnyagPVC
Művelet időtartama15 min.
Water Flow Szem/arc0.55 gpm
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85

Termék részletek:

A Hughes hordozható, önálló, 10 gallonos gravitációs táplálású szemmosó állomás mindenhol megfelelő, ahol nem áll rendelkezésre folyamatos víz – nincs szükség vízvezetékre. A gravitációs táplálású szemöblítő folyamatos, szabályozott áramlást biztosít, amely 358.1 percen keresztül meghaladja az ANSI Z1.5 szabvány 0.4 LPM-ét (15 GPM), megbízható biztonsági megoldást nyújtva, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. A rejtett tartókonzol megkönnyíti a mozgatást és az áthelyezést. A jól látható szín könnyen azonosítható vészhelyzetekben. Egyszerűen használható, lehúzható aktiváló fogantyúval. Könnyen karbantartható – a széles betöltőnyílás gyors ellenőrzést, tisztítást és feltöltést tesz lehetővé.

Jellemzők:

  • Hordozható kivitel, rejtett fali tartókonzollal, amely megkönnyíti a mozgatást és az áthelyezést
  • Szabályozott 1.5 LPM (0.4 GPM) vízáramlás 15 percig
  • Egyszerűen használható, lehúzható aktiváló fogantyúval
  • Megfelel az ANSI Z358.1 és EN15154 követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellAktiválja ByKapacitásszínekMélységMagasságWater Flow Szem/arcSzélességÁr
JUSTRITE 15GEW ivóvíz, önálló sürgősségi szemmosó, nyomás alatt, 15 gallon | CD8DQU 15GEWNyomja meg a lemezt15 gal.Zöld15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€3,094.48
JUSTRITE 16GFEW önálló, gravitációs táplálású szemmosó állomás, 16 gallon | CD8DRB 16GFEWHúzza meg a fogantyút16 gal.Zöld-25.13 "-21.25 "€505.96
JUSTRITE 10GFEW hordozható önálló szemmosó állomás, gravitációs táplálás, 10 gallon | CH6GBX 10GFEWHúzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "-18 "€296.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10GFEWP hordozható, önálló szemmosó állomás, gravitációs táplálás, raklap, 20 db-os csomag
€6,283.20 /Mértékegység