HOFFMAN Spectra Cool N21 sorozatú, keskeny beltéri/kültéri klímaberendezések


A Hoffman SpectraCool N21 sorozatú keskeny klímaberendezései hűvös levegőt biztosítanak, ha keskenyebb, alacsony mélységű szekrénybe szerelik őket. Ezek a légkondicionálók 12 hüvelykes (300 mm) mély falra és padlóra szerelhető házakra illeszkednek, minimális látható rögzítőhasználat mellett. 115, 230 vagy 460 VAC tápfeszültséget igényelnek...ut a sorkapcsjukon belül.Olvass tovább

Szűrő
StílusModell
A
N210216G051
ajánlatkérés
A
N210226G050
ajánlatkérés
A
N210246G051
ajánlatkérés
A
N210246G050
ajánlatkérés
A
N210216G050
ajánlatkérés
A
N210226G051
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Hoffman SpectraCool N21 sorozatú keskeny klímaberendezések alumínium hálószűrővel rendelkeznek, amely tisztítható és újrafelhasználható, hogy megvédje a tekercseket a szennyeződésektől és maximális hűtési teljesítményt biztosítson.
  • A házukon mechanikus termosztát található a hőmérséklet-beállítások egyszerű szabályozásához.
  • Kondenzátortekercseik porállóak a szűrő nélküli működés érdekében a legtöbb alkalmazásban.
  • Az egységek NEMA-minősítésű horganyzott acél vagy rozsdamentes acéllemez burkolattal rendelkeznek kültéri használatra.
  • A beltéri klímaberendezések továbbá aktív kondenzvíz-kezelést tartalmaznak fűtőszalaggal, kikapcsoló relével az ajtókapcsolóval és egyéb rendszerkövetelményekkel, valamint biztonsági szabványként meghibásodási kapcsolóval.
  • Normál kapacitásuk 2000 BTUh vagy 586W.
  • Ezek a klímaberendezések R134a földbarát hűtőközeget használnak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Hoffman 89206050 digitális távvezérlő: Ez az egység lehetővé teszi a SpectraCool klímaberendezések távfelügyeletét és kezelését biztonságos internetkapcsolattal a nagyobb termelékenység és megbízhatóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL / cUL
  • CE
  • EAC

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek a Hoffman SpectraCool N21 sorozatú keskeny klímaberendezések?

Ezek a klímaberendezések -40°F (-40°C) és 131°F (55°C) közötti hőmérsékleten üzemelnek.

Hogyan kell felszerelni ezeket a Hoffman SpectraCool N21 sorozatú keskeny klímaberendezéseket?

  • Vizsgálja meg a klímaberendezést, és döntse el, hogy felületre vagy süllyesztett szerelje fel azokat.
  • Készítse elő a háznyílást, és tömítőkészlettel szerelje be a tömítéseket a légkondicionálóba.
  • Szerelje fel a klímaberendezést a burkolatra függőleges helyzetben.
  • Vezesse be az egység leeresztő csövét anélkül, hogy megtörné vagy az egység kimeneti pontja fölé emelné.
  • Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt tápegységhez.

Hogyan lehet beállítani a termosztát hőmérsékletét ezekben a Hoffman SpectraCool N21 sorozatú keskeny klímaberendezésekben?

  • Távolítsa el a nylon dugót az egység elülső felületéről.
  • Szabványos csavarhúzóval forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba a hidegebb beállításokhoz, és állítsa a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a melegebb beállításokhoz.
  • Helyezze vissza a nylon dugókat az egységre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?