JUSTRITE 15GEW ivóvíz, önálló sürgősségi szemmosó, nyomás alatt, 15 gallon | CD8DQU

JUSTRITE 15GEW ivóvíz, zárt rendszerű sürgősségi szemmosó, nyomás alatt, 15 gallon

Raktáron
Tétel: CD8DQU Modell: 15GEW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,094.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
Aktiválja ByNyomja meg a lemezt
test anyagaRozsdamentes acél
Kapacitás15 gal.
színekZöld
Mélység15.9 "
Szem-/arcmosó diffúzorok kiviteleKrómozott
Szem-/arcmosó diffúzor anyagaSárgaréz
Szem-/arcmosó Diffúzorok BefejezésKrómozott
Szem-/arcmosó Diffúzorok AnyagaSárgaréz
Fokozat316L osztály
Magasság41.2 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.95 fok. F
Max. Üzemi nyomás80 psi
MeshRozsdamentes acél
Min. A környezet hőmérséklete.41 fok. F
Min. Üzemi nyomás30 psi
Működési szelep anyagaRozsdamentes acél
Művelet időtartama15 min.
Csővezeték anyagaRozsdamentes acél
Water Flow Szem/arc0.4 gpm
Vízbemenet típusaFNPT
Szélesség15.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)48.26

Termék részletek:

Költséghatékony, ANSI-kompatibilis megoldás olyan helyekre, amelyek nem alkalmasak fix telepítésre, vagy ahol nincs hozzáférés a vízvezetékhez.

Jellemzők:

  • 15 US gallonos (56.8 literes) rozsdamentes nyomástartó edény beépített fogantyúval, akár 15 perces vészhelyzeti szemmosást biztosít
  • Lepattintható porvédők és nyomókar a könnyű használat érdekében
  • A nyomásmérő és a kettős működésű biztonsági szelep megakadályozza a túlnyomás kialakulását, és lehetővé teszi a felhasználó számára a henger légtelenítését tisztítás és karbantartás céljából
  • Tartalmazza az ANSI-kompatibilis azonosító jelet az aktiválókaron és az ellenőrző címkét a teszt- és szerviztörténet rögzítéséhez
  • Használja a beépített 1/2-in (F) NPT csatlakozót az opcionális OPT50 áztató tömlő csatlakoztatásához a kisebb expozíciónak kitett testrészek fertőtlenítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellAktiválja ByKapacitásszínekMélységMagasságWater Flow Szem/arcSzélességÁr
JUSTRITE 16GFEW önálló, gravitációs táplálású szemmosó állomás, 16 gallon | CD8DRB 16GFEWHúzza meg a fogantyút16 gal.Zöld-25.13 "-21.25 "€505.96
JUSTRITE 10GFEW hordozható önálló szemmosó állomás, gravitációs táplálás, 10 gallon | CH6GBX 10GFEWHúzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "-18 "€296.44
ajánlatkérés
JUSTRITE 10GFEWP hordozható, önálló szemmosó állomás, gravitációs adagolású, raklap, 20 db-os csomag | CH6GCA 10GFEWPHúzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€6,283.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 15GEW ivóvíz, zárt rendszerű sürgősségi szemmosó, nyomás alatt, 15 gallon
€3,094.48 /Mértékegység