EDWARDS SIGNALING 100SB sorozatú forgó jelzőfények


Szűrő
Vezeték mérete: 3 / 4 " , Átmérő: 8-1 / 2 " , Burkolat: NEMA 3R , Magasság: 9-1 / 2 " , Lámpa típusa: Zárt gerenda , Anyaga: Polikarbonát , Feszültség: 120 VAC 50/60 Hz-en
StílusModellszínek
A
100SBC-N5
-
ajánlatkérés
B
100SBA-N5
Borostyán
ajánlatkérés
C
100SBB-N5
Kék
ajánlatkérés
D
100SBG-N5
Zöld
ajánlatkérés

100SB sorozatú forgó jelzőfények

Az Edwards Signaling 100SB sorozatú forgó jeladók robusztus jelzőberendezések, amelyeket biztonsági és figyelmeztető rendszerekben használnak egyértelmű vizuális jelzések érdekében. Tartós, ütésálló polikarbonát dómába zárt, kettős tömítésű fényszórókkal rendelkeznek, amelyek teljes 360 fokos elfordulást és védelmet nyújtanak a por, nedvesség és törmelék ellen. Ezek a jelzőlámpák PVC-bevonatú alappal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a hosszabb élettartam érdekében. Csendes szíjhajtást kínálnak a kevesebb karbantartás és a sima forgás érdekében. Ezek a forgó jelzőlámpák 3/4 hüvelykes NPT-csőrögzítéssel rendelkeznek az elektromos rendszerekbe és szerelési konfigurációkba való egyszerű integráció érdekében. NEMA típusú 3R házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kültéri környezetnek, és védjenek az esőtől, hótól és jégtől. Ezek a jelzőlámpák a kültéri alkalmazásokhoz ajánlott lencsetájolást tartalmaznak, hogy biztosítsák az optimális fényeloszlást és megakadályozzák a törmelék felhalmozódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?