A Szögeltérés: 7" , furat átm.: 1 / 2 " , Középső elem anyaga: Gumi , Eltérés típusához: Szögletes, párhuzamos , Tengelytípushoz: Round , Hub anyaga: Acél , Magába foglalja: (2) Beállítócsavar , Anyaga: Rugalmas Buna-nitrát gumihüvely, recézett acél agyak , Max. Szögeltérés: 7 fok , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 1/8 , Max. FORDULAT: 1725 , Max. Sebesség: 1725 RPM , Párhuzamos eltolás: 0.125 " , Csavar mérete: 1 / 4-20 " , Csavar menet mérete: 1/4 "20 , Tengelyreteszelés típusa: Beállítani a csavart