Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 10101 biztonsági kanna kioldó fogantyúval, S/S lángfogóval, 1 Quart, acél, piros | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 biztonsági kanna kioldó fogantyúval, S/S lángfogóval, 1 Quart, acél, piros

Raktáron
Tétel: CD8DTJ Típus: 10101Kereszthivatkozás: JCN10101Z0
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
€142.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás1 qt
színekPiros
Töltse kiöntőlyuk mérete0.89 "
Magasság8.25 "
AnyagAcél
Dia kívül.4.813 "
Raklap mennyisége140

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A töltéshez és öntéshez egyetlen kifolyóval készült, lezárt fedél automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között szellőzik, hogy megvédje a szakadást vagy robbanást. A kiváló minőségű bevonatos acélból készült, mindegyik kannát tesztelték, hogy garantálják a 100%-ban szivárgásmentes szerkezetet. A kemény porszórt bevonat ellenáll a vegyszereknek és kiállja a szigorú használat követelményeit. Minden Justrite biztonsági kanna rozsdamentes acél lángfogóval van felszerelve, amely elvezeti a hőt, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást. Az 1 literes (1 literes) kannák kioldó fogantyúval rendelkeznek, míg a nagyobb kapacitású dobozok lengő fogantyúval rendelkeznek, ami nagyban megkönnyíti a nehezebb terhek szállítását. Használjon I. típusú biztonsági kannatölcsért a kisebb nyílásokba öntéshez. Ez a polipropilén tölcsér az 1 gallonos (4 literes) vagy nagyobb méretű, I típusú biztonsági kannák kifolyónyakához csatlakozik. A kétállású tölcsér lehajtható, amikor megtölti vagy tárolja a dobozt, és fent marad, amikor kiönti. A nagy, lekerekített tál védelmet nyújt a fröccsenés és a kiömlés ellen. A tartós konstrukció ellenáll a nehéz igénybevételnek.

Jellemzők:

  • A színkódolás elkerüli a baleseteket
  • Az önzáró fedél szabályozza a kiömlést
  • A szivárgásmentes, automatikusan szellőző fedél megakadályozza a robbanást
  • FM, UL/ULC és TUV jóváhagyta; megfelel az OSHA és NFPA követelményeknek is

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteFogantyú típusaMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Lengő fogantyú11 "9.5 "€117.08
JUSTRITE 7120110 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€122.43
JUSTRITE 7125110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€133.86
JUSTRITE 7150110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Lengő fogantyú16.875 "11.75 "€148.09
JUSTRITE 10001 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1/8 gallon, 6-3/4 hüvelyk magasság, piros | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€202.30
JUSTRITE 7120100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€115.91
JUSTRITE 7125100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€124.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10101 biztonsági kanna kioldó fogantyúval, S/S lángfogóval, 1 Quart, acél, piros
€142.90 /Mértékegység