KILLARK Férfi / férfi vas könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk méretű agy


Szűrő
Szín: Szürke , Csatlakozás: Férfi-férfi , Anyaga: Vas , Alkategória: Könyök , Típus: Veszélyes hely
StílusModellVezetékméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MM-90-1MWW
1 / 2 "2 1 / 16 "€81.96
A
MM-90-2MWW
3 / 4 "2.25 "€71.82

Férfi / férfi vas könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk méretű agy

A Killark MM sorozatú könyököket merev és közbenső fémcsőrendszerekben történő irányváltoztatásra tervezték veszélyes helyeken. Ezek az egységek sima, integrált perselyekkel rendelkeznek a sérülések elleni védelem érdekében, és menetes csatlakozásokkal a merev vezetékek stabilitásáért. Minden egység vasból készül, és por epoxi festékkel rendelkezik a korrózióállóság és a szilárdság érdekében. Kiválasztott könyök veszélyes helyen 3/4 hüvelykes vezetékekhez is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?