Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 7500M torpedószintű műanyag 9 hüvelyk hosszúságú 3 fiola piros | AB7GLN 23J462

JOHNSON 7500M torpedószintű műanyag 9 hüvelyk hosszúságú 3 fiola piros

Raktáron
Tétel: AB7GLN Modell: 7500MKereszthivatkozás: 23J462

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
Pontosság+/- 0.009 "
színekPiros
Keret anyagStructo-Cast (R) műanyag
Hossz9"
Mágneses típusStrip
AnyagMűanyag
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (1)
    • Jellemzők: Erős tartású mágneses él, erős ütésű keret, nem vezető, nem korrozív, V-hornyos él illeszkedik a csőhöz és a vezetékhez

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságszínekKeret anyagHosszAnyagÁr
JOHNSON 5500M-GLO mágneses Glo-view torpedó 9. szint | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-FeketeAlumínium9"Nagy teherbírású öntött alumínium€32.44
JOHNSON 8500M mágneses alumínium torpedó szint 9 hüvelyk | AB3HDL 1TDZ1 8500M-narancsAlumínium9"Alumínium keret műanyag borítással€18.66
JOHNSON 1435-1200 alumínium torpedószint, 12 hüvelyk L, mágneses, felül Olvas Igen | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001FeketeAlumínium12 "-€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 7500M torpedószintű műanyag 9 hüvelyk hosszúságú 3 fiola piros
€12.34 /Mértékegység