Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 5500M-GLO mágneses Glo-view torpedó 9. szint | AB3HDJ 1TDY8

JOHNSON 5500M-GLO mágneses Glo-view torpedó, 9 hüvelykes szint

Raktáron
Tétel: AB3HDJ Modell: 5500M-GLOKereszthivatkozás: 1TDY8
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
€32.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
színekFekete
Keret anyagAlumínium
Hossz9"
Mágneses típusRitkaföld
AnyagNagy teherbírású öntött alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma3
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (1)
    • Jellemzők: Mágneses szél, Glo anyagot körülvevő / megvilágító üvegcsék, V-horony

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságszínekKeret anyagHosszAnyagÁr
JOHNSON 8500M mágneses alumínium torpedó szint 9 hüvelyk | AB3HDL 1TDZ1 8500M-narancsAlumínium9"Alumínium keret műanyag borítással€18.66
JOHNSON 7500M torpedószintű műanyag 9 hüvelyk hosszúságú 3 fiola piros | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "PirosStructo-Cast (R) műanyag9"Műanyag€12.34
JOHNSON 1435-1200 alumínium torpedószint, 12 hüvelyk L, mágneses, felül Olvas Igen | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001FeketeAlumínium12 "-€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 5500M-GLO mágneses Glo-view torpedó, 9 hüvelykes szint
€32.44 /Mértékegység