A Pontosság: -/+ 0.5% , Csatlakozó típusa: Kompressziós illesztés , Mélység: 4 1 / 2 " , Kijelző számjegyei: 4 számjegyek , Megjelenítési távolság: 9999 , Kijelző típusa: LCD , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminál , Ház besorolása: NEMA 4X , Illik: 1.772 "x 3.62" , Szöges belső átmérőhöz: 3 / 16 " , A csőmérethez: 1 / 8 "x 1 / 4" , Magasfeszültség: 100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC , Ház anyaga: ABS , Interfész: RS-485 , IP besorolás: IP 66 , Min. Feszültség: 24V DC , Rögzítési típus: Csipesz , NEMA minősítés: 4X , Kimeneti áram: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC , Válaszidő: 250 ms. , Méret: 1/8 DIN , Cső belső átmérője: 1 / 8 " , Cső külső átmérője: 1 / 4 "