JOHNSON

A Johnson Level a kiváló minőségű digitális szintezők, forgólézeres szintezők, lézeres távolságmérő eszközök, keretező négyzetek és jelölőeszközök vezető gyártója a precíz szintezési műveletekhez. Johnson rotációs lézeres szintek Lehetővé teszik, hogy pillanatok alatt egy szintvonalat rögzítsen egy helyiség körül, és széles körben használják a helyiség keretezésére, a széksín felszerelésére és a szekrények elhelyezésére. Ezek a forgó szintezők vízszintes síkban önszinteződhetnek, és bizonyos modelleken manuális szintezést igényelnek függőleges síkban. A Johnson digitális szintek pontosan mérik a lejtést a kerekesszékes rámpák vagy vízvezetékek építésekor. SurroundView fiolákkal rendelkeznek, amelyek visszaverik a környezeti fényt, és megvilágítják az LCD-t gyenge fényviszonyok között, valamint beépített tartógombbal is rögzíthetők a képernyőn megjelenített mérések.
Szűk helyeken való használatra a márka torpedó szintek ideális eszköz villanyszerelők vagy vízvezeték-szerelők számára. Ezek a szintek nagy hatású Structo-Cast / alumínium kerettel rendelkeznek, V-hornyokkal, amelyek bármilyen csőre vagy vezetékre illeszkednek. Válasszon a Johnson szintek és eszközök széles skálájából Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

JOHNSON forgó és egyenes vonalú lézeres szintezők

Rotációs és egyenes vonalú lézeres szintekVízszintes felületek kiegyenlítésére szolgál rögzített piros vagy zöld gerenda kivetítésével, és ideális földméréshez vagy építkezési műveletekhez. Egyes modellek függőleges felületeket is kiegyenlítenek(28 termék)

JOHNSON elektronikus és lézeres szintező készletek

Elektronikus és lézeres szintező készletekÖnszintező lézerszintezők akril fiolákkal vagy kijelzőkkel a vízszintek vagy a szintek meghatározásához. Alkáli/lítium elemekkel működik(3 termék)

JOHNSON Plumb Bobs

Plumb Bobs(5 termék)

JOHNSON Box I-beam és torpedó szintek

I doboz - gerenda és torpedó szintekIdeális választás villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és gépészek számára a megfelelő felület- vagy szögbeállítás érdekében. Ütésálló és korrózióálló alumínium / bambusz / Structo-Cast műanyag kerettel rendelkezik. A kiválasztott modellek hornyolt kerettel rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a csövekhez és a vezetékekhez.(14 termék)

JOHNSON szög- és dőlésszögkeresők

Szögmagasság és lejtőkeresőkSzögmérő szögkeresők és dőlés/lejtés lokátorok, amelyek pontos mérést tesznek lehetővé a dőlések, szögek és lejtők. Erős ütésálló műanyag házzal rendelkeznek, és széles körben használják az asztalos-, víz-, elektromos- és HVAC-munkákban. (1 termék)

JOHNSON speciális szintek

Speciális szintekKépfüggő, oszlopos, kör alakú és keresztellenőrző szintek, amelyek egyszerre képesek vízszintes és függőleges felületeket is mérni. Erős ütésálló műanyagból, akril műanyagból és hatszögletű alumínium testanyagból áll rendelkezésre(27 termék)

JOHNSON lézeres vízszintes tartozékok

Lézeres szinttartozékokTartalmaz beépítési tartozékokat, például lézerdetektorokat, javító szemüvegeket, mágneses padlócélokat és rögzítő konzolokat, lézeres szintekkel történő használatra(12 termék)

JOHNSON Kombinált négyzet alakú készletek és alkatrészek

Kombinált négyzetkészletek és alkatrészekBelső és külső szögek meghatározására, valamint elrendezések rajzolására szolgál fa-, falazó- és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Tartalmaz egy acél pengét négyzet alakú fejjel, és különböző pengehosszúságban kapható (7 termék)

JOHNSON kontúrmérők

Kontúrmérők6 hüvelyk hosszúságú kontúr duplikáló mérők bélyegzett acél testtel és ívelt élekkel, amelyeket díszlécek másolásához és szögek / alakzatok replikálásához használnak csempézés, ács és famegmunkálás során (1 termék)

JOHNSON szinttartozékok

Szinttartozékok(1 termék)

JOHNSON távolságmérők

Távolságmérők(4 termék)

JOHNSON Mérőszalagok

Mérőszalagok(3 termék)

JOHNSON Szögmérők

Szögmérők(1 termék)

Johnsonról

A Johnson Level a kiváló minőségű digitális szintezők, forgólézeres szintezők, lézeres távolságmérő eszközök, keretező négyzetek és jelölőeszközök vezető gyártója a precíz szintezési műveletekhez. Johnson rotációs lézeres szintek Lehetővé teszik, hogy pillanatok alatt egy szintvonalat rögzítsen egy helyiség körül, és széles körben használják a helyiség keretezésére, a széksín felszerelésére és a szekrények elhelyezésére. Ezek a forgó szintezők vízszintes síkban önszinteződhetnek, és bizonyos modelleken manuális szintezést igényelnek függőleges síkban. A Johnson digitális szintek pontosan mérik a lejtést a kerekesszékes rámpák vagy vízvezetékek építésekor. SurroundView fiolákkal rendelkeznek, amelyek visszaverik a környezeti fényt, és megvilágítják az LCD-t gyenge fényviszonyok között, valamint beépített tartógombbal is rögzíthetők a képernyőn megjelenített mérések.
Szűk helyeken való használatra a márka torpedó szintek ideális eszköz villanyszerelők vagy vízvezeték-szerelők számára. Ezek a szintek nagy hatású Structo-Cast / alumínium kerettel rendelkeznek, V-hornyokkal, amelyek bármilyen csőre vagy vezetékre illeszkednek. Válasszon a Johnson szintek és eszközök széles skálájából Raptor Supplies.