Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 8500M mágneses alumínium torpedó szint 9 hüvelyk | AB3HDL 1TDZ1

JOHNSON 8500M mágneses alumínium torpedó szint 9 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3HDL Modell: 8500MKereszthivatkozás: 1TDZ1
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
€18.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
színeknarancs
Keret anyagAlumínium
Hossz9"
Mágneses típusStrip
AnyagAlumínium keret műanyag borítással
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (1)
    • Jellemzők: szalagos mágneses él, V-horony, felső olvasási szintű üvegablak

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságszínekKeret anyagHosszAnyagÁr
JOHNSON 5500M-GLO mágneses Glo-view torpedó 9. szint | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-FeketeAlumínium9"Nagy teherbírású öntött alumínium€32.44
JOHNSON 7500M torpedószintű műanyag 9 hüvelyk hosszúságú 3 fiola piros | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "PirosStructo-Cast (R) műanyag9"Műanyag€12.34
JOHNSON 1435-1200 alumínium torpedószint, 12 hüvelyk L, mágneses, felül Olvas Igen | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001FeketeAlumínium12 "-€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 8500M mágneses alumínium torpedó szint 9 hüvelyk
€18.66 /Mértékegység