Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Nyomásmérő 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C nyomástávadó 0 - 750 Psig

Raktáron
Tétel: AF6ZAE Modell: P499ACP-107CKereszthivatkozás: 20RG27

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€382.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság+/- 1% Teljes Span
KompatibilisMinden média kompatibilis a 17-4PH rozsdamentes acélral, beleértve az ammóniát
Elektromos kapcsolatokPackard csatlakozó
Ház17-4PH rozsdamentes acélszerkezet
Hurok ellenállásaMinimum a jelátalakító test és bármely vezeték között: 100 megohm @ 500 VDC
Max. Nyomás1500 psi
NEMA értékelés8 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport
Működési hőmérséklet.-40 foktól 185 fokig F
teljesítmény4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező9-30 VDC
Folyamatkapcsolat1/4 "SAE Flare belső menet
Választék0 - 750 Psig
Nedvesített anyagok17-4PH rozsdamentes acélszerkezet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9026204000

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékElektromos kapcsolatokMax. NyomásNEMA értékelésteljesítményteljesítmény KötelezőNyomásFolyamatkapcsolatÁr
JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C nyomásátalakító 0–508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 és 508 PSI-€315.33
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C nyomásátalakító 0–754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 és 754 PSI-€336.03
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K nyomásátalakító 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 - 750 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1500 psi13 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0–10 VDC12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€408.42
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K nyomásátalakító 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 - 500 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1000 psi7 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport4 és 20mA között12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€404.13
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C nyomásátalakító 0-100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 - 100 PsigPackard csatlakozó200 psi9 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€380.86
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K nyomásátalakító 0-100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 - 100 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel200 psi10 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€406.71
JOHNSON CONTROLS P499RAP-107C nyomásátalakító 0-750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 - 750 PsigPackard csatlakozó1500 psi11 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€341.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C nyomástávadó 0 - 750 Psig
€382.00 /Mértékegység