WAHL Digitális hőmérő távirányító Rtd -328-1472f


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Mélység: 2.7 " , Kijelző: 4 "LCD 4 számjegy , Elektromos kapcsolatok: Egyik sem , Ház besorolása: NEMA 4X , Magasság: 4.3 " , Beépítési: Falra szerelhető távirányító , Szonda csatlakozó: Gyors kapcsolat , Folyamat kapcsolat: A Probe-on , Biztonsági besorolás: Gyakorlatilag biztonságos , Temp. Pontosság: +/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok C , Temp. Hatótávolság: -328 foktól 1472 fokig , Szélesség: 5.3 "
StílusModellÁramforrásVálaszidőÉrzékelő típusÁr (ÁFA nélkül)
A
D1396-9
Egy lítium-tionil-klorid "C" elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttTávoli RTD€1,560.92
A
D1396-10
Egy lítium-tionil-klorid "C" elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttTávoli RTD€1,635.77
A
D1396-9N
Egy lítium-tionil-klorid C elemFelhasználó által választható 6 másodperc vagy 60 másodperc közöttTávoli RTD€1,824.64
A
D1396-7
Egy lítium-tionil-klorid C elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttRTD€1,332.85
A
D1396-7N
Egy lítium-tionil-klorid C elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttRTD€1,600.13
A
D1396-5
Egy lítium-tionil-klorid C elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttRTD€1,297.21
A
D1396-5N
Egy lítium-tionil-klorid C elem1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc közöttRTD€1,564.49
A
D1396-10N
Egy lítium-tionil-klorid C elemFelhasználó által választható 6 másodperc vagy 60 másodperc közöttTávoli RTD€1,899.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?