SIEMENS Öntött házú megszakítók, ND sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 50kAIC @ 480V , Keret típusa: ND , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
ND63B900
900A-
ajánlatkérés
A
ND63B100
1000A€8,184.63
A
ND63B120
1200A-
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, ND sorozat

A Siemens ND sorozatú megszakítói csökkentik a hibaáramok és a halálos áramütések kockázatát. Ezek az egységek hosszú ideig nem cserélhető kioldással és pillanatnyi (LI) funkciókkal rendelkeznek, amelyek maximális áramkorlátozó védelmet nyújtanak. A szerelés megkönnyítése és a biztonságos vezetékezés érdekében teheroldali füles kapocsikkal rendelkeznek. Ezek az ND keretegységek 50 kAIC-ot adnak 480 V feszültség mellett, és alkalmasak fordított előtolású alkalmazásokra. Ezek az ND sorozatú egységek aktuális besorolásban kaphatók 900A és 1200A között Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?