BRADY Csőjelző, fűtés


Szűrő
Átlagos tartósság: 8 év 10 éves korig. , Karakter magasság: 1 / 2 " , Befejez: Fényes , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Nyelv: Angol , Szerelési mód: Öntapadó csőjelölő , tekercs hossza: 30 láb. , Vastagság: 0.004 "
StílusModellAnyagRagasztóanyagHáttérszínÜzemi hőm. HatótávolságSzélességIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeÁr (ÁFA nélkül)
A
109078-PK
--Zöld-2 1 / 4 "3/4 "és kisebb1 / 2 "-€24.43
ajánlatkérés
B
20436
B-736 Öntapadó műanyag fólia-Sárga-8"-1"Fekete€48.74
C
73897
B-736 Öntapadó műanyag fólia-Sárga-12 "-2"Fekete€71.05
D
4071-A
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Sárga-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Fekete€28.82
D
4071-C
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Sárga-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Fekete€25.66
D
4071-B
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Sárga-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Fekete€32.67
E
4326-D
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Zöld-2 13 / 16 "4–6 ”2 13 / 16 "fehér€27.40
E
4326-C
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Zöld-2"2-1/2 to 3-7/8"2"fehér€25.66
E
4326-A
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Zöld-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehér€27.35
E
4326-B
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Zöld-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehér€32.67
F
4326-G
Tekercselt nyomtatott műanyag lap-Zöld-10 "8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehér€40.24
G
5824-O
PoliészterNemZöld41 fok F5"1/2 to 1-3/8"8"fehér€15.91
H
7127-3C
Nyomásérzékeny vinil-Sárga-2.75 "3/4 "és kisebb2.25 "Fekete€22.76
I
7363-4
Nyomásérzékeny vinil-Zöld-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "fehér€22.94
J
7127-4
Nyomásérzékeny vinil-Sárga-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Fekete€22.94
K
7127-1
Nyomásérzékeny vinil-Sárga-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Fekete€22.94
L
7363-1
Nyomásérzékeny vinil-Zöld-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehér€22.94
M
4071-F
Nyomtatott műanyag lap-Sárga-8"6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Fekete€28.60
M
4071-G
Nyomtatott műanyag lap-Sárga-10 "8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Fekete€40.24
N
II-5701
PVF felülrétegezett poliészter-Sárga-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Fekete€29.60
N
5701-O
PVF felülrétegezett poliészter-Sárga-8"-5"Fekete€20.76
G
II-5824
PVF felülrétegezett poliészter-Zöld--2-1/2" to 7-7/8"-fehér€29.25
N
5701-I
PVF felülrétegezett poliészter-Sárga-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Fekete€20.47
O
109072
VinylIgenZöld-0.4 fok F8"Méretre vágva1"fehér€54.66
O
109073
VinylIgenZöld-0.4 fok F12 "Méretre vágva2"fehér€85.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?