JOHNSON CONTROLS Nyomásérzékelők


Szűrő
Pontosság: +/- 1% Teljes Span , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 az 60 C-hez , Kompatibilis valamivel: Minden média kompatibilis a 17-4PH rozsdamentes acélral, beleértve az ammóniát , Lakás: 17-4PH rozsdamentes acélszerkezet , Vezeték hossza: 78.74 " , hurokellenállás: Minimum a jelátalakító test és bármely vezeték között: 100 megohm @ 500 VDC , Üzemi hőmérséklet: -40 foktól 185 fokig F , Nedvesített anyagok: 17-4PH rozsdamentes acélszerkezet
StílusModellVálasztékElektromos kapcsolatokMax. NyomásNEMA értékelésteljesítményteljesítmény KötelezőNyomásFolyamatkapcsolatÁr (ÁFA nélkül)
A
P266SNR-1C
------0 és 508 PSI-€315.32
A
P266SNR-2C
------0 és 754 PSI-€336.03
B
P499RAP-101C
0 - 100 PsigPackard csatlakozó200 psi9 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€380.86
B
P499RAP-101K
0 - 100 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel200 psi10 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€406.70
C
P499ACP-105K
0 - 500 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1000 psi7 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport4 és 20mA között12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€404.13
C
P499VCP-107K
0 - 750 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1500 psi13 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0–10 VDC12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€408.42
C
P499RCP-107K
0 - 750 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1500 psi12 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€473.77
C
P499ACP-107C
0 - 750 PsigPackard csatlakozó1500 psi8 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport4 és 20mA között9-30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€381.99
B
P499RAP-107C
0 - 750 PsigPackard csatlakozó1500 psi11 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€341.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?