LIFT PRODUCTS Max. Emelés és dönthető asztalok


Szűrő
Motoros HP: 1.5
StílusModellAlapméretKapacitásEmelési sebességMax. MagasságMaximális platformméret
A
LPTTL-20-60-36
24 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-30-60-36
24 "x 48"3000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-90-36
24 "x 48"4000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-30-90-36
24 "x 48"3000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-20-45-36
24 "x 48"2000 lbs.12 másodperc53 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-45-36
24 "x 48"4000 lbs.19 másodperc53 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-50-45-36
24 "x 48"5000 lbs.25 másodperc53.3 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-20-90-36
24 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-60-36
24 "x 48"4000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
ajánlatkérés
A
LPTTL-20-90-48
25 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-60-48
25 "x 64"4000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-20-45-48
25 "x 64"2000 lbs.25 másodperc65 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-30-60-48
25 "x 64"3000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-20-60-48
25 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-30-90-48
25 "x 64"3000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-50-45-48
25 "x 64"5000 lbs.42 másodperc65.3 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-90-48
25 "x 64"4000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
ajánlatkérés
A
LPTTL-40-45-48
25 "x 64"4000 lbs.28 másodperc65 "48 "x 64"
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?