APOLLO VALVES 163T-LF sorozatú PTFE ülés NPT lengésellenőrzések


Szűrő
Kapcsolat típus: nyomja meg , Anyaga: Alacsony ólom bronz , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Tömítés anyaga: NSF fokozatú EPDM , Ülés anyaga: PTFE
StílusModellTeljesítésFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
61YLF206T1
------€320.22
A
61YLF207T1
------€373.30
A
61YLF204T1
------€170.60
A
61YLF203T1
------€147.84
A
61YLF205T1
------€233.09
A
61YLF208T1
------€545.73
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€185.54
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€216.99
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€310.22
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€417.07
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€480.55
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€684.56

163T-LF sorozatú PTFE ülés NPT lengésellenőrzések

Az Apollo 163T-LF sorozatú lengő-visszacsapó szelepek ideálisak a folyadékok egyirányú áramlásához, miközben megakadályozzák a visszaáramlást, valamint megbízhatóságot és biztonságot nyújtanak a vízvezeték-, HVAC- és ipari folyamatokban. Y-mintával rendelkeznek, amely egyszerű vízszintes és függőleges vonalakat tesz lehetővé felfelé irányuló áramlással a különböző rendszerkonfigurációkba való zökkenőmentes integráció érdekében, növelve a működési rugalmasságot. Ezek a lengéscsövek bronzból készültek a nagy szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Tartalmazzák a PTFE-ülést, amely egy réteg védelmet nyújt a reaktív és korrozív vegyszerek ellen. Ezek a lengésellenőrzések lehetővé teszik a menetes csatlakozást, amely biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosít, ezáltal elősegíti a működési integritást. Működési hőmérsékleti tartományuk -20 és 406 °F között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?