BUSSMANN TB200HB sorozatú biztosítékblokkok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.56 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: TB200HB , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.437in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 1.12 " , Huzalmérő: 22 AWG - 12 AWG , huzalhossz max: 12 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB200HB-26
1.01 láb.€23.78
A
TB200HB-08QC3
4.25 "€11.10
A
TB200HB-08SS
4.25 "€10.85
A
TB200HB-08QC20
4.25 "€14.36
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"€22.36
C
TB200HB-12SP
6"€17.48
A
TB200HB-14
6.87 "€12.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?