TRIPP LITE 6 Kimeneti túlfeszültség-csillapító


Szűrő
Szín: Fekete , vezeték hossza: 6 láb. , Mérő/vezető: 14/3 , Fokozat: Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Ház anyaga: Műanyag , Hz: 50/60 , Max. Erősítők: 15 , Orvosi fokozat: Nem , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , NEMA aljzat konfigurációja: 5-15R , Kiadóhelyek száma: 6 , Tápfeszültség jelző: Igen , Feszültség: 120
StílusModellMélységLábjegyzetekHosszFelszerelési stílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TLP606DMUSB
2.875 "212 57 / 64 "asztali13 39 / 64 "€100.44
B
TLP606RNET
4-23 / 32 "2,3,82 13 / 64 "Kulcslyuk5 29 / 32 "€129.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?