JAMCO OY248 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 48 hüvelyk | AF7ZAG 23PA47

JAMCO OY248 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7ZAG Modell: OY248Kereszthivatkozás: 23PA47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polc
színekSzürke
befejezPrémium fényezett rozsdamentes
Magasság1"
Hossz46.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Méret24 "x 48"
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSzélességÁr
JAMCO OZ130 rozsdamentes acél állítható polc 12 x 30 hüvelyk | AF7YZQ 23PA31 130 OZ29.5 "12 "x 30"9.5 "€263.15
JAMCO OY136 rozsdamentes acél állítható polc 18 x 36 hüvelyk | AF7ZAD 23PA44 OY13634.5 "18 "x 36"15.5 "€339.14
JAMCO OY236 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 36 hüvelyk | AF7ZAF 23PA46 OY23634.5 "24 "x 36"21.5 "€485.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO OY248 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 48 hüvelyk
€581.42 /Mértékegység