A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56HCZ , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 1.5 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.125 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Általános célú motorok, 1/2 LE teljesítmény, ODP ház
A Dayton általános célú motorjait kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, anyagmozgatáshoz és szerszámgépekhez használják. Ezek az egységek nyitott cseppálló (ODP) burkolattal rendelkeznek, amelyek szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a beáramlást közvetlenül a motor tekercselésein keresztül, hogy a folyamatos működés miatt hőt vezessenek el. Ide tartoznak a tengelycsapágyak por és egyéb szennyeződések elleni tömítésére, miközben megőrzik a kenést. Ezek a motorok acélszerkezetű 3 fázisú motorral rendelkeznek, hogy nagyobb nyomatékkal és nagyobb hatékonysággal működjenek, mint az azonos kimeneti teljesítménnyel (LE), fordulatszámmal (rpm) és vázmérettel rendelkező egyfázisú modellekkel. Válasszon ezeknek az általános célú váltakozó áramú motoroknak a széles választékából, amelyek vízszintes és minden szögben beszerelhető helyzetben állnak rendelkezésre.