JAMCO OY236 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 36 hüvelyk | AF7ZAF 23PA46

JAMCO OY236 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7ZAF Modell: OY236Kereszthivatkozás: 23PA46

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polc
színekSzürke
befejezPrémium fényezett rozsdamentes
Magasság1"
Hossz34.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Méret24 "x 36"
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSzélességÁr
JAMCO OZ130 rozsdamentes acél állítható polc 12 x 30 hüvelyk | AF7YZQ 23PA31 130 OZ29.5 "12 "x 30"9.5 "€263.15
JAMCO OY136 rozsdamentes acél állítható polc 18 x 36 hüvelyk | AF7ZAD 23PA44 OY13634.5 "18 "x 36"15.5 "€339.14
JAMCO OY248 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 48 hüvelyk | AF7ZAG 23PA47 OY24846.5 "24 "x 48"21.5 "€581.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO OY236 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 36 hüvelyk
€485.98 /Mértékegység