JAMCO OZ130 rozsdamentes acél állítható polc 12 x 30 hüvelyk | AF7YZQ 23PA31

JAMCO OZ130 rozsdamentes acél állítható polc 12 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7YZQ Modell: OZ130Kereszthivatkozás: 23PA31

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polc
színekSzürke
befejezPrémium fényezett rozsdamentes
Magasság1"
Hossz29.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Méret12 "x 30"
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSzélességÁr
JAMCO OY136 rozsdamentes acél állítható polc 18 x 36 hüvelyk | AF7ZAD 23PA44 OY13634.5 "18 "x 36"15.5 "€339.14
JAMCO OY236 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 36 hüvelyk | AF7ZAF 23PA46 OY23634.5 "24 "x 36"21.5 "€485.98
JAMCO OY248 rozsdamentes acél állítható polc 24 x 48 hüvelyk | AF7ZAG 23PA47 OY24846.5 "24 "x 48"21.5 "€581.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO OZ130 rozsdamentes acél állítható polc 12 x 30 hüvelyk
€263.15 /Mértékegység