BRADY Csőjelző, kondenzátor vízvisszatérő


Szűrő
Háttérszín: Zöld , Jelmagyarázat színe: fehér
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
73882
-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€77.83
A
20421
-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€47.61
B
5665-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.88
C
4040-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€32.64
D
5665-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.76
E
4040-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.51
F
II-5665
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.25
G
106076
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Poliészter14 "€36.96
H
7068-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.84
C
4040-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€28.82
I
7068-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
J
7068-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
C
4040-D
4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.79
K
4040-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.81
L
7068-1HV
8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
M
5665 HPV
8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€58.13
N
4040-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€38.02
O
4040-H
10 "hogy 15"8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€48.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?