Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w szár | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w szár

Raktáron
Tétel: AF7EEP Típus: K4421MKereszthivatkozás: 20XF01
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
€48.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaÖntött
Hossz3"
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
FelszerelésSzármazik
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Beépített késleltetés a nem kívánt kikapcsolás megakadályozására

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHáz anyagaHosszMax. TeljesítményFeszültségÁr
INTERMATIC K4123C Photocontrol szár 208 - 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CSzürke fehér szalaggalpolipropilén2 5 / 16 "3100 a 4150208-277 VAC€61.08
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Esőálló, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MSzürkeÖntött3"4150208-277 VAC€57.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w szár
€48.27 /Mértékegység