INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard Ce mikroporózus csomagtartók


Az International Enviroguard MicroGuard CE csomagtartóhuzatok olyan védőtartozékok, amelyeket arra terveztek, hogy a lábakat biztonságosan és tisztán tartsák különféle munkakörnyezetekben. Tisztaterekben, laboratóriumokban, gyógyszerészeti létesítményekben és gyártóüzemekben használják.

Szűrő
Zárás típusa: Rugalmas , Szín: fehér , Hossz: 16.53 " , Anyaga: Mikroporózus szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CE8106CI-XL
12.6 "XL14.2 "€372.21
ajánlatkérés
B
CE8104CI-L
12.59 "L14.17 "€405.10
ajánlatkérés

Microguard Ce mikroporózus csomagtartók

Az International Enviroguard MicroGuard CE csomagtartóhuzatok olyan védőtartozékok, amelyeket arra terveztek, hogy a lábakat biztonságosan és tisztán tartsák különféle munkakörnyezetekben. Tisztaterekben, laboratóriumokban, gyógyszerészeti létesítményekben és gyártóüzemekben használják.

Jellemzők

  • These boot covers are non-sterile and suitable for regular use in various work environments.
  • They are equipped with elastic closures to secure & a comfortable fit for all-day wear.
  • These boot covers come in white colour for a clean & professional appearance.
  • They feature serged seams for ensuring durability and prevent fraying.
  • These boot covers have microporous fabric to protect against dust & liquids.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?