Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4123C Photocontrol szár 208 - 277vac | AE6MTC 5U788

INTERMATIC K4123C Photocontrol szár 208 - 277vac

Raktáron
Tétel: AE6MTC Modell: K4123CKereszthivatkozás: 5U788

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€61.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke fehér szalaggal
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagapolipropilén
Hossz2 5 / 16 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény3100 a 4150
FelszerelésSzármazik
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208-277 VAC
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 1/2" menetes fényszintű pajzs, beépített késleltetéssel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHáz anyagaHosszMax. TeljesítményFeszültségÁr
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Esőálló, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MSzürkeÖntött3"4150208-277 VAC€57.87
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w szár | AF7EEP 20XF01 K4421MSzürkeÖntött3"1800120 VAC€48.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4123C Photocontrol szár 208 - 277vac
€61.08 /Mértékegység